Beli kunci pipa ukuran di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- Rothenberger Pipe Wrench AluminiumDeskripsi:kunci pipa aluminium.
- SUN-FLEX Kunci PipaDeskripsi:- Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
- Rothenberger Pipe Wrench Heavy DutyDeskripsi:kunci pipa heavy duty.
- Kennedy Heavy Duty Pipe Wrenchatribut:
- Handle Color: Red
- Handle Material: Cast Iron
- Handle Type: Adjustable
- Jaw Material: Dropped Forged
- Jaw Type: Standard
- Standards Met: BS 3594 : Part 1
- Type: Pipe Wrench
- monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipaatribut:
- Material: Head: carbon steel, body: cast iron
- KRISBOW Kunci PipaDeskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- RIDGID Aluminum Straight Pipe WrenchDeskripsi:RIDGID Aluminum Pipe Wrenches provide professional strength in lightweight aluminum. The Aluminum Straight Pipe Wrench offers the same durability and ease-of-use found in all RIDGID heavy-duty wrenches.Size = nominal length of handlePipe Capacity = maximum nominal diameter of steel pipe
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Wipro Kunci Pipa Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- JONNESWAY Adjustable Wrench Dual Snap (Kunci Inggris)Deskripsi:Kunci inggris yang dapat menyesuaikan ukuran baut atau mur. Dilengkapi dengan perangkat khusus yang dapat memastikan akurasi rahang berada di posisi yang tepat. Dapat digunakan pada baut atau mur dalam ukuran apa pun, dalam satuan metrik maupun inci. Kunci inggris ini berbeda dengan kunci inggris biasa. Selain itu, penyesuaian ukuran mur atau baut memakan waktu 5 kali lebih cepat daripada kunci inggris biasa. Dilengkapi dengan skala ukuran di kedua sisi.
- JONNESWAY Hawk Pipe Wrench (Ductile Iron)Deskripsi:Jepitan pada pipa akan meningkat manakala kekuatan lebih ditingkatkan untuk melonggarkan atau mengencangkan pipa pada dratnya. Mur setelan dan pemindah rahang memungkinkan pemakai untuk menjepit dan memutar pipa dalam tingkat ukuran yang lebih besar. Rahang kadang perlu dibersihkan untuk mengeluarkan kotoran, gemuk (grease) dan cat (paint) yang melekat pada gigi yang menyebabkannya slip. Untuk mencegah cidera diri adalah penting untuk mengikir kekasaran yang ditinggalkan pada keliling pipa setelah pemakaian kunci ini.
- TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO Box End Wrench - Sunk Panel (Kunci Ring Sunk Panel) with
Daftar Harga kunci pipa ukuran Terbaru March 2026
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp52.900 |
| JONNESWAY Drop Forged Pipe Wrench | Rp289.900 |
| Rothenberger Pipe Wrench Aluminium | Rp1.099.900 |
| RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty | Rp679.900 |
| SUN-FLEX Kunci Pipa | Rp55.900 |
| Rothenberger Pipe Wrench Heavy Duty | Rp609.900 |
| American Tool Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp109.900 |
| Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench | Rp319.900 |
| monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp109.900 |
| KRISBOW Kunci Pipa | Rp72.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/0jP102089019-4.jpg)

/47P103184151-9.jpg)

/8pP101000313-5.jpg)

/puP101003930-3.jpg)

/P101005048-1.jpg)
/P101000160-1.jpg)
/8qP101000314-3.jpg)
/65P101000221-7.jpg)